RITTAL SPA - RIT3239060 SK FILTRO DI USCITA EMC 204X204MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 204 mm
Altezza - 204 mm
Profondità - 24 mm
Con tappeto filtrante - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4028177651784
Codice prodotto
RIT3239060
Cod. produttore
3239060
Produttore
RIT
Larghezza:
204 mm
Altezza:
204 mm
Profondità:
24 mm
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
Altri
SK Filtro Di Uscita Emc 204X204mm