RITTAL SPA - RIT3238200 SK FILTRO DI USCITA 148,5X148,5MMRAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 148.5 mm
Altezza - 148.5 mm
Profondità - 24 mm
Con tappeto filtrante - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4028177651739
Codice prodotto
RIT3238200
Cod. produttore
3238200
Produttore
RIT
Larghezza:
148.5 mm
Altezza:
148.5 mm
Profondità:
24 mm
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
Altri
SK Filtro Di Uscita 148,5X148,5mmral7035