pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3238124 SK VENTIL.FILTRO 52-66M3/H 24VDC RAL7035

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3238124 SK VENTIL.FILTRO 52-66M3/H 24VDC RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 55 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 148.5 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177651722

Codice prodotto

RIT3238124

Cod. produttore

3238124

Produttore

RIT

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

55 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

148.5 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

148.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Aereatore da tetto:

no

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

SK Ventil.Filtro 55M3/H 24Vdc Ral7035