RITTAL SPA - RIT3235440 UNIT? DI CONTROLLO PER VENTILATORI EC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Tensione di uscita - 0...0 V
Corrente nominale - 55 A
Regolazione della velocità graduale - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4028177670716
Codice prodotto
RIT3235440
Cod. produttore
3235440
Produttore
RIT
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione di uscita:
0...0 V
Corrente nominale:
55 A
Regolazione della velocità graduale:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di fasi:
3
Elemento di base senza copertura:
sì
Contatto di scambio:
sì
Con sensore di temperatura:
sì
Numero posizioni di regolazione:
0
Funzionamento:
Manopola a rotella
Illuminazione:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
Altri
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Profondità:
0 mm