RIMSA P. LONGONI SRL - RMSPSLED40W-24VCC PLAFONIERA LED 40W 24V CC EMISSIONE 0 - PSLED40W-24VCC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 40 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4900 lm
Lampada - LED sostituibile
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000003128976
Codice prodotto
RMSPSLED40W-24VCC
Cod. produttore
PSLED40W-24VCC
Produttore
RMS
Max prestazioni del sistema:
40 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4900 lm
Lampada:
LED sostituibile
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
22...36 V
Materiale della testa della lampada:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP68
Con lampada:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
60 mm
Classe di protezione:
III
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
320 mm
Altezza / Profondità:
30 mm