pagina iniziale
in esaurimento

REPOWER VENDITA ITAL - RP1SIWBGIA09301 WALLBOX MON.GIOTTO BASIC 7,4KW C/COVER R

REPOWER VENDITA ITAL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7.4 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004494797

Codice prodotto

RP1SIWBGIA09301

Cod. produttore

SIWBGIA09301

Produttore

RP1

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

7.4 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

300 mm

Altezza:

470 mm

Lunghezza del cavo di ricarica:

5 m

Profondità:

190 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Potenza nominale:

7.4 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di prese di ricarica tipo 2:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Con scatola di connessione domestica:

no

Pronti, partenza, via! L’installazione di GIOTTO è tutta in discesa… semplice, veloce e poco invasiva. E puoi scegliere, tra le diverse opzioni, la configurazione che meglio si adatta allo spazio disponibile, anche in previsione di un ampliamento futuro: singola a muro oppure a terra su palo, eventualmente nella versione bifacciale. Non solo mezzo di ricarica, GIOTTO diventa anche strumento di comunicazione nelle tue mani. Per un’integrazione armonica nell’ambiente che valorizzi il servizio offerto dalla tua azienda, la cornice è personalizzabile con sette diversi colori. Puoi inoltre utilizzare la sua tela per la tua comunicazione di prossimità e renderlo ancora più visibile. A tutta app Per completare l’opera, in base al modello scelto inserisci latua struttura su Recharge Around, l’app che rileva tutti i punti di ricarica presenti in Italia e all’estero, e fatti trovare. Posizioni GIOTTO sulla mappa, personalizzi le modalità di utilizzo della ricarica e fai conoscere la tua attività ai driver in cerca di una sosta per ricaricarsi. Con la telegestione, infatti, GIOTTO è a portata di clic. Attivi e disattivi la ricarica dall’app e ne controlli il funzionamento da remoto in tempo reale. E dalla tua area clienti monitori l’energia erogata con relativa stima dei costi ed esporti tutti i dati.