pagina iniziale

RELCO SRL - RLC32031/H/DALI LED ALLEGRA PLUS DALI CELL54W4K GREY 156

RELCO SRL
copiacopia
RELCO SRL - RLC32031/H/DALI LED ALLEGRA PLUS DALI CELL54W4K GREY 156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009991043661

Codice prodotto

RLC32031/H/DALI

Cod. produttore

32031/H/DALI

Produttore

RLC

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di ottica:

Nessuno

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Emissione luminosa:

Diretta

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Classe di protezione:

II

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Max prestazioni del sistema:

54 W

Rendimento luminoso delle lampade:

130 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7020 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.95

Larghezza:

100 mm

Altezza / Profondità:

85 mm

Lunghezza:

1560 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Multi-angolo del fascio:

No

Controllabile via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no