pagina iniziale

RELCO SRL - RLC25888/3060 LED ITACA S + L 15W4K MAX 300X600X50 - 25888/3060

RELCO SRL
copiacopia
RELCO SRL - RLC25888/3060 LED ITACA S + L 15W4K MAX 300X600X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8009935639370

Codice prodotto

RLC25888/3060

Cod. produttore

25888/3060

Produttore

RLC

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di ottica:

Nessuno

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Emissione luminosa:

Diretta

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Grado di protezione (IP):

Altri

Resistenza agli urti:

IK06

Classe di protezione:

III

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Max prestazioni del sistema:

15 W

Rendimento luminoso delle lampade:

130 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1950 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

90-100

Fattore di potenza:

0.95

Larghezza:

300 mm

Altezza / Profondità:

50 mm

Lunghezza:

600 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Controllabile via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no