REHAU SPA - RE413522811001 RAUTHERMEX DUO 40/126 SDR11 - 13522811001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
307 M
EAN
4007360398774
Codice prodotto
RE413522811001
Cod. produttore
13522811001
Produttore
RE4
Applicazione: - Approvvigionamento di calore per rete di riscaldamento locale Caratteristiche: - adatto fino a una temperatura di 95 ?C ca. (con modalita di funzionamento variabile) e 6 bar Fornitura: - Tubo medio: polietilene reticolato (PE-Xa) secondo DIN 16892/93 e DIN EN 15632 con barriera di diffusione dell'ossigeno marcata arancione (EVOH) secondo DIN 4726 - Isolamento in poliuretano espanso rigido flessibile, flessibile, privo di CFC, prodotto in continuo - Guaina esterna: polietilene estruso grigio, ondulato, senza giunzione (PE-LLD) Colore: - grigio chiaro Nota: - per il diametro esterno 202 il diametro esterno massimo del collare ad anello e di 2,9 m


