REGGIANI SPA ILLU - REGX.GG1CA.HQ12 MOOD ADJ 80 3,5W TONDO TRIM FLUSH FSS - X.GG1CA.HQ12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8032457891612
Codice prodotto
REGX.GG1CA.HQ12
Cod. produttore
X.GG1CA.HQ12
Produttore
REG
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
1050...1050 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente stretto 5-10°
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
3.5...3.5 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
315...0 lm
Altezza/profondità:
95 mm
Diametro esterno:
80 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM2



