REGGIANI SPA ILLU - REGD.UF3G0.HQ12 SPLYT 150 SUPERFICIE F.S 31W - D.UF3G0.HQ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8032457351826
Codice prodotto
REGD.UF3G0.HQ12
Cod. produttore
D.UF3G0.HQ12
Produttore
REG
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
31...31 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2240...0 lm
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Altezza/profondità:
86 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no



