pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGD.HF3G0.NN12 SPLYT 150 A MURO F.L DALI 31W - D.HF3G0.NN12

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 35.1 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457312469

Codice prodotto

REGD.HF3G0.NN12

Cod. produttore

D.HF3G0.NN12

Produttore

REG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

35.1 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3025 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

48 mm

Adatto per lampade di potenza:

31...31 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

150 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Splyt Parete Proiettore orientabile. Caratteristiche sorgente luminosa: Numero sorgenti luminose: 1. Tipologia sorgente: LED NN. Watt: 31W. Lm: 3025lm. Lm/W: 98lm/W. Kelvin/CRI: 4000K / >80. SDCM/L70 B10: < 3 / 50000. Caratteristiche elettriche. Driver incluso: SI. Posizione driver: integrato. Tipologia driver: DALI 220/240 Vac 50/60 Hrz. Consumo totale (LED + DRIVER): 35.1W. Classe di isolamento: Classe II. Caratteristiche ottiche. Fascio luminoso: 42°. Tipologia di ottica, orientabilità: Orientabile. Ottica intercambiabile (IOS): NO. Caratteristiche fisiche: Materiale: Alluminio pressofuso, Tecnopolimero. Montaggio: Incasso. Fissaggio: Parete. Orientabilità: 290° asse orizzontale 90° asse verticale. Finitura: Bianco opaco goffrato. Peso: 1.3Kg Lenti inmateriale plastico trasparente ad alte prestazioni.