pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.ZF3G0.HQ12 SPLYT 150 SUPERFICIE F.L 31W

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457484517

Codice prodotto

REG0.ZF3G0.HQ12

Cod. produttore

0.ZF3G0.HQ12

Produttore

REG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2240 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

86 mm

Adatto per lampade di potenza:

31...31 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

150 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Splyt Superficie Proiettore orientabile . Apparecchi da superficie a soffitto. Caratteristiche sorgente luminosa: Numero sorgenti luminose: 1. Tipologia sorgente: LED HQ. Watt: 31W. Lm: 2240lm. Lm/W: 72lm/W. Kelvin/CRI: 3000K / >90. SDCM/L70: < 3 / 50000. Caratteristiche elettriche: Driver incluso: SI. Posizione driver: integrato. Tipologia driver: On-Off 220/240 Vac 50/60 Hrz. Consumo totale (LED + DRIVER): 35.1W. Classe di isolamento: Classe II. Caratteristiche ottiche: Fascio luminoso: 42°. Tipologia di ottica, orientabilità: Orientabile. Ottica intercambiabile (IOS): NO. Caratteristiche fisiche: Materiale: Alluminio pressofuso, Tecnopolimero. Montaggio: Superficie. Fissaggio: Soffitto, Parete. Orientabilità: 290° asse orizzontale 90° asse verticale. Finitura: Bianco opaco goffrato. Peso: 1.1Kg . Lenti in materiale plastico trasparente ad alte prestazioni.