pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.UF3G0.HQ12 SPLYT 150 SUPERFICIE F.S 31W - 0.UF3G0.HQ12

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457481097

Codice prodotto

REG0.UF3G0.HQ12

Cod. produttore

0.UF3G0.HQ12

Produttore

REG

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

31...31 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2240...0 lm

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Altezza/profondità:

86 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Numero sorgenti luminose: 1. Tipologia sorgente: LED HQ. Watt: 31W. Lm: 2240lm. Lm/W: 72lm/W. Kelvin/CRI: 3000K / >90. SDCM/L70: < 3 / 50000. Caratteristiche elettriche: Driver incluso: SI. Posizione driver: integrato. Tipologia driver: ON/OFF 220/240 Vac 50/60 Hrz Consumo totale (LED + DRIVER): 35.1W. Classe di isolamento: Classe II. Caratteristiche ottiche: Fascio luminoso: 7°. Tipologia di ottica, orientabilità: Orientabile. Ottica intercambiabile (IOS): NO. Caratteristiche fisiche: Materiale: Alluminio pressofuso, Tecnopolimero. Montaggio: Superficie. Fissaggio: Soffitto, Parete. Orientabilità: 290° asse orizzontale 90° asse verticale. Finitura: Bianco opaco goffrato. Peso: 1.1Kg. Apparecchio da superficie. Emissione luminosa simmetrica. Disponibileper sorgenti luminose a LED. Corpo in alluminio pressofuso e copertura della parte ottica in PA66. Ottiche ReggianiTIR disegnate per fasci stretti. Lenti in materiale plastico trasparentead alte prestazioni. Lo spot è orientabile da 0° a 90° sull'asse verticale e di290° sull'asse orizzontale; Speciale snodo per l’orientamento sui 2 assi e lamassima flessibilità del puntamento; Disponibile con dimmer on board 10-100%; Scatola per fissaggio a parete in materiale plastico con inviti laterali per passaggio cavi e massimafacilità di cablaggio; Speciale sistema per il facile montaggio degli accessori. Verniciatura a polvere epossidica anti-ingiallimento, stabilizzataai raggi UV. Dissipazione del calore passiva mediante la costruzione ottimizzata del corpo apparecchioche sfrutta la conduttività termica del metallo e le correnti convettive. Driver elettronico per sorgentiLED. Il driver è incluso nell'apparecchio. Classe di isolamento II. IP40.