pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.35033.0000 IOS LL2 PREMIUM LES9 FL - 0.35033.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.35033.0000 IOS LL2 PREMIUM LES9 FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Riflettore

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Lucido

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457975152

Codice prodotto

REG0.35033.0000

Cod. produttore

0.35033.0000

Produttore

REG

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Lucido

Materiale:

Acciaio inox

Colore:

Acciaio inox

Diametro:

80 mm

IOs riflettore Ø 80mm LL2 .Largo