pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.30422.0000 DRIVER 1050MA 17,5W

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 17.5...17.5 W

  • Corrente di uscita - 1050...1050 mA

  • Altezza - 28 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457889435

Codice prodotto

REG0.30422.0000

Cod. produttore

0.30422.0000

Produttore

REG

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

17.5...17.5 W

Corrente di uscita:

1050...1050 mA

Altezza:

28 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

37 mm

Lunghezza:

128 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Driver Led. Non Dimmerabile. 17,5W. 1050 mA