REGGIANI SPA ILLU - REG0.30412.0000 DRIVER X MOOD L 350MA 32W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Altezza - 22 mm
Larghezza - 52 mm
Lunghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457889428
Codice prodotto
REG0.30412.0000
Cod. produttore
0.30412.0000
Produttore
REG
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Altezza:
22 mm
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
110 mm
Driver LED - Dimming: On-Off - 20W. 700mA. 198-264Vac 170-280Vdc 50/60, 0Hz. 110x52x22 mm. Foro incasso: 56mm.