pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.26508.0000 GHOST LOCK ACC. X BIN. VERTICALE

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.26508.0000 GHOST LOCK ACC. X BIN. VERTICALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Diametro - 25.15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457007808

Codice prodotto

REG0.26508.0000

Cod. produttore

0.26508.0000

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Diametro:

25.15 mm

Ghost lock. Accessorio per installazione verticale.