REGGIANI SPA ILLU - REG0.26441.0000 ACC GRIGLIA ALVEOLARE D43 PF - 0.26441.0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cestello di protezione
Colore - Antracite
Materiale - Alluminio
Diametro - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457974827
Codice prodotto
REG0.26441.0000
Cod. produttore
0.26441.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cestello di protezione
Colore:
Antracite
Materiale:
Alluminio
Diametro:
43 mm
Griglia alveolare a maglia fitta. D43 mm


