REGGIANI SPA ILLU - REG0.02993.0075 LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W - 0.02993.0075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032457272428
Codice prodotto
REG0.02993.0075
Cod. produttore
0.02993.0075
Produttore
REG
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Verde
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza/profondità:
380 mm
Diametro:
400 mm
Sospensione fornita:
no
Lunghezza del pendolo:
1700...1700 mm



