pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02991.0077 LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W - 0.02991.0077

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Colore del corpo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457364727

Codice prodotto

REG0.02991.0077

Cod. produttore

0.02991.0077

Produttore

REG

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Colore del corpo:

Rosso

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza/profondità:

190 mm

Diametro:

200 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

1700...1700 mm

Diffusore In vetro metacrilato. Installazione Ancoraggio a soffitto mediante l'apposito rosone e relativo cavo in acciaio da mm. 1700. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)