pagina iniziale

RCF SPA - MAD14322018 BM 7624D CONSOLE MICROFONICA DXT 7000

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD14322018 BM 7624D CONSOLE MICROFONICA DXT 7000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530007171

Codice prodotto

MAD14322018

Cod. produttore

14322018

Produttore

MAD

Stazione per annunci monitorata e con funzioni di controllo in conformità alla norma EN 54-16 con corpo in metallo particolarmente resistente e microfono su braccio flessibile da 250 mm. Pannello con 24 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci microfonici verso zone o gruppi di zone, la selezione di sorgenti musicali, il controllo di volume in gruppi di zone etc. Tasti dedicati per l’accesso tramite password alle funzioni di emergenza per l’invio di comunicati preregistrati oppure microfonici. Display LCD retroilluminato per indicazioni relative al funzionamento del sistema, tastierino numerico per annunci selettivi. Ingresso su connettori RCA stereo per CD/PC o altra sorgente musicale da diffondere in assenza di annunci sullo stesso canale audio occupato dalla console. Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) Microfono ad elevata intelligibilità provvisto di cuffia antivento in schiuma poliuretanica Collegamento a MU 7100 EN tramite cavo CAT 5 o superiore oppure cavo J-Type 4 coppie resistente al fuoco (es. RCF CJ 428E) . Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili su richiesta console con un numero superiore di tasti configurabili: 40, 56, 72, 88, 104 oppure 120.