pagina iniziale

RCF SPA - MAD13330006 TD 507 TRASFORMATORE DI LINEA 50 W - 13330006

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13330006 TD 507 TRASFORMATORE DI LINEA 50 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530006846

Codice prodotto

MAD13330006

Cod. produttore

13330006

Produttore

MAD

TD 507 TRASFORMATORE DI LINEA 50 W A PRESE MULTIPLE TD 507 Questo trasformatore può essere impiegato per collegare diffusori acustici con potenza fino a 50W, e con impedenza di 16 ohm, a linee audio a tensione costante di 25V o 70V o 100V. Permetteinoltre di scegliere la potenza sonora diffusa, essendo dotato di uscite a decrescenti rapporti di trasformazione. Adatto per la connessione dell unità dinamica D 5076 all'interno della tromba H 6045.