pagina iniziale

RCF SPA - MAD12135043 MS 520 UNITA DI AMPLIFICAZIONE 5 X 20W - 12135043

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD12135043 MS 520 UNITA DI AMPLIFICAZIONE 5 X 20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza musicale a 4 Ohm - 20 W

  • Numero di ingressi analogici - 9

  • Numero di uscite digitali - 9

  • Numero di uscite per altoparlanti - 5

  • Larghezza - 438 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530005252

Codice prodotto

MAD12135043

Cod. produttore

12135043

Produttore

MAD

Potenza musicale a 4 Ohm:

20 W

Numero di ingressi analogici:

9

Numero di uscite digitali:

9

Numero di uscite per altoparlanti:

5

Larghezza:

438 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

253 mm

Colore:

Argento

In un elegante dispositivo slim-line tutte le funzioni richieste ad un sistema dedicato alla distribuzione di programmi musicali differenziati in abitazioni e ambienti commerciali.La flessibilità e semplicità d’uso raggiunta con RCF AMBIENTE permette di soddisfare i bisogni di tutti coloro che hanno in comune il desiderio di ascoltare musica lavorando o durante il tempo libero. E' infatti l’ideale per ogni ambiente domestico o commerciale, quali ad esempio abitazioni, reception, studi medici, fitness, saloni di bellezza, banche dove la diffusione di un sottofondo musicale associato eventualmente alla ricerca persone aggiunge valore e comfort per chi vive e lavora. RCF AMBIENTE inoltre si contraddistingue fortemente per la facilità d’installazione: possono essere utilizzati infatti comunissimi cavi CAT5 e connettori RJ 45. I controlli remoti RC62 sono installabili in qualsiasi scatola da incasso 503, in modo da poter usare supporti e placche originali.