pagina iniziale

RAMCRO SRL - RMCNPI0560.50GRB VCS0650HAAAC CAVO 6X0,50 ECA - NPI0560.50GRB

RAMCRO SRL
copiacopia
RAMCRO SRL - RMCNPI0560.50GRB VCS0650HAAAC CAVO 6X0,50 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolamento filo - PVC

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075170189

Codice prodotto

RMCNPI0560.50GRB

Cod. produttore

NPI0560.50GRB

Produttore

RMC

Isolamento filo:

PVC

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavo citofonico con guaina grigia RAL7035. Conduttore: in rame rosso flessibile. Isolamento: PVC ignifugo tipo RZ secondo le CEI 20-22 II. Guaina: PVC ignifugo secondo CEI 20-22 II e IEC 332-3C, grigio RAL 7035. Marchiatura: “RAMCRO CE (anno di produzione) - ANTIFIAMMA CEI 20-22 II - 450/750 V”.