RAMCRO SRL - RMCNPI0512050GRM VCS1250HAAAC CAVO 12X0,50 ECA - NPI0512050GRM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolamento filo - PVC
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca
Tensione nominale U0 - 450 V
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
7449075052775
Codice prodotto
RMCNPI0512050GRM
Cod. produttore
NPI0512050GRM
Produttore
RMC
Isolamento filo:
PVC
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
Cavo citofonico con guaina grigia RAL7035. Conduttore: in rame rosso flessibile. Isolamento: PVC ignifugo tipo RZ secondo le CEI 20-22 II. Guaina: PVC ignifugo secondo CEI 20-22 II e IEC 332-3C, grigio RAL 7035. Marchiatura: “RAMCRO CE (anno di produzione) - ANTIFIAMMA CEI 20-22 II - 450/750 V”.