RAIN S.P.A. - RIN200.4080810 CENTRALINA I-DIAL 8 ZONE 24VAC INDOOR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001862518780
Codice prodotto
RIN200.4080810
Cod. produttore
200.4080810
Produttore
RIN
La I-dial è una centralina dal funzionamento completo per permette all’utente una gestione flessibile dell’impianto. Ideale per le applicazioni residenziali, sportive e comunali la centralina I-dial può comandare fino a 12 elettrovalvole con 4 programmi e 1 partenze ciascuno. La facile programmazione EASY 3 STEPS permette di regolare l’irrigazione in soli 60 secondi inoltre, le funzioni extra consento di gestire a 360° il sensore pioggia e la pompa. CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE: • 4 programmi indipendenti • 1 partenza per ogni programma • Visualizzazione della prossima irrigazione • Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione • Programma d'irrigazione per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni • Regolazione stagionale da 10% a 200% • Partenza manuale • Funzione PUMP START che permette l’attivazione della pompa per settore (nella versione 24 VAC) • Funzione SENS START che permette l’attivazione del sensore per settore • Funzione OFF • Segnalazione batterie scariche • Memoria non volatile