QUBIX SPA - QBX2032352 WDAP-C7210E AP DUAL BAND 802.11AC E2 POE - 2032352

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912036469
Codice prodotto
QBX2032352
Cod. produttore
2032352
Produttore
QBX
Wireless Access Point dual band Wave 2 per installazione a soffitto/parete, compatibile con gli standard 802.11 a/b/g/n/ac con velocità di connessione wireless fino a 1200Mbps (300Mbps a 2,4GHz + 900Mbps a 5GHz). Questo AP, oltre che alle funzionalità avanzate di management, è dotato di 2 porte Gigabit di cui una PoE+ conforme allo standard IEEE 802.3at che ne consente la connessione e l’alimentazione attraverso l’uso del solo cavo di rete. Tale apparato sfrutta la tecnologia MU-MIMO per l’aumento della velocità di connessione, l’estensione della copertura nonché il numero di utenti simultaneamente serviti. La protezione dei dati durante la connessione wireless è garantita attraverso l’uso di chiavi di cifratura WEP, WPA, WPA2e RADIUS; supporta il filtraggio tramite MAC address. Le modalità di funzionamento disponibili per la parte wireless sono AP, Gateway, WISP, Repeater e Super WDS. Per consentirne l’uso in ambienti office, è supportato l’SSID multiplo per la creazione di reti wireless diverse, e le funzionalità di WMM e QoS.


