pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032236 IGS-5225-16T4S IP30 16GE+4SFP 100/1000X - 2032236

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032236 IGS-5225-16T4S IP30 16GE+4SFP 100/1000X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ethernet -

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 16

  • Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10 Gbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912032102

Codice prodotto

QBX2032236

Cod. produttore

2032236

Produttore

QBX

Ethernet:

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

16

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

4

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Numero di porte, altre:

0

Numero delle porte PoE:

0

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero massimo di switch impilabili:

0

Numero di slot per moduli:

0

Layer 2:

Layer 3:

no

Gestibile:

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

44.5 mm

Larghezza:

440 mm

Profondità:

200 mm

IGS-5225-16T4S Switch SNMP industriale IP30, 16 porte rame 10/100/1000, 4 SFP per mini-GBIC 100/1000X, temperature -40 +75C. \n Lo switch IGS-5225-16T4S ? un apparato industriale Layer 2+ managed dotato di 16 porte rame 10/100/1000 Mbps e 4 slot SFP con tecnologia ERPS (Ethernet Ring Protection Switching), per installazione su armadi 19?, ideale per ambienti dove le temperature possono variare da -40 a + 75?C. Tutte le interfacce RJ45, supportano l?auto-negoziazione 10/100/1000 Mbps e la funzione Auto-MDI/MDI-X. Le porte SFP supportano moduli mini-GBIC fibra sia 100FX che 1000Base-SX /LX / BX e WDM. \n Il management include funzionalit? di layer 2 come la gestione VLAN, lo Spanning Tree, l?aggregazione di link, il QoS con 8 code di priorit?, IGMP e l'importante funzione ERPS che, nel caso di configurazione di collegamenti ad anello ridondato, consente a questi apparati di ripristinare le connessioni in modo rapido con tempi di recupero del guasto inferiori anche a 50ms. Lo switch integra inoltre funzioniavanzate di Layer 2+ quali lo Static Routing fino a massimo 32 indirizzamenti. \n Per una gestione pi? efficiente, lo switch ? dotato di porta console, interfaccia di configurazione WEB, gestione via SNMP e Telnet con connessioni crittografate tipo SSL eSSH. \n L?alimentazione ridondata a 100?240 VAC oppure a 36?60 VDC rende questo switch ancor pi? affidabile ed adatto a qualsiasi tipo di applicazionee.