QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032958 GSD-1020S SW MAN GE 8P + 2 SFP 100/1000X
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8
Numero di porte RJ45 1000 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
847690003726
Codice prodotto
QBX2032958
Cod. produttore
2032958
Produttore
QBX
Ethernet
sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps
0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps
8
Numero di porte RJ45 1000 Mbps
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps
0
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC
0
Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC
2
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC
0
Numero di porte GBIC 1000 Mbps
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps
0
Numero di porte SC 100 Mbps
0
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps
0
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps
0
Numero di porte ST 100 Mbps
0
Numero di porte POF 100 Mbps
0
Numero di porte POF 1000 Mbps
0
Numero di altre porte
0
Numero delle porte PoE
0
Metodo di montaggio
Modello da tavolo (desktop)
Numero massimo di switch sovrapponibili
0
Numero di moduli (slot) occupati
0
Layer 2
sì
Layer 3
no
Gestibile da remoto
sì
Altezza
43.5 mm
Larghezza
217 mm
Profondità
135 mm
Switch SNMP managed di dimensioni compatte con 8 porte rame 10/100/1000Mbps e 2 slot SFP. Con 20 Gbps di switch fabric, tabella MAC da 8K ed il supporto all’802.3x per il controllo di flusso, tali switch offrono prestazioni wire-speed elevate senza alcun rischio di perdita di pacchetti. I due slot SFP possono ospitare moduli mini-GBIC 1000Base-SX / LX per la connessione verso dorsali ottiche multimodali o monomodali; il GSD-1020S accetta inoltre anche moduli mini- GBIC 100Base-FX. Supportano funzionalità di gestione avanzate quali, VLAN 802.1Q, autenticazione 802.1X / RADIUS, protocolli di Spanning Tree STP, ACL su IP e su MAC, snooping IGMP, QoS (Quality of Service) ed il controllo della banda. Tramite le interfacce di configurazione Telnet, Web o SNMPpossono essere configurati tutti i parametri inerenti sia alle impostazioni delle singole porte che alle funzionalità avanzate supportate.