QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032893 MTB-LR MODULO 10G SFP+ SM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - no
Fast Ethernet (100 Mbsp) - no
Gigabit Ethernet - no
PoE (Power Over Ethernet) - no
Numero di porte BNC 10 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8031912022875
Codice prodotto
QBX2032893
Cod. produttore
2032893
Produttore
QBX
Ethernet
no
Fast Ethernet (100 Mbsp)
no
Gigabit Ethernet
no
PoE (Power Over Ethernet)
no
Numero di porte BNC 10 Mbps
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps
0
Numero di porte ST 10 Mbps
0
Numero di porte SC 10 Mbps
0
Numero di porte VF-45 a 10 Mbps
0
Numero di porte MTRJ 10 Mbps
0
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps
0
Numero di porte RJ45 100 Mbps
0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps
0
Numero di porte RJ45 1000 Mbps
0
Numero di porte ST 100 Mbps
0
Numero di porte SC 100 Mbps
0
Numero di porte VF-45 100 Mbps
0
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps
0
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps
0
Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps
0
Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps
0
Numero di porte SC (base SX) 10 Gbps
0
Numero di porte SC (base LX) 10 Gbps
0
Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps
0
Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps
1
Numero di porte GBIC (base SX)
0
Numero di porte GBIC (base LX)
0
Numero di porte Mini-GBIC (base SX)
0
Numero di porte Mini-GBIC (base LX)
1
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Adatto a montaggio in rack 19"
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto
no
Possibilità di montaggio su guida
no
Gestibile da remoto
no
Tipo di costruzione
Modulo
MTB-LR Transceiver ottico SFP+ 10G su fibra monomodale