QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032144 POE-161 802.3AT 30W POE INJECTOR GE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard di trasmissione - Gigabit ethernet
Potenza massima PoE - 30 W
Numero delle porte PoE - 1
Tipo di tensione - AC
Tensione di ingresso - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8031912021526
Codice prodotto
QBX2032144
Cod. produttore
2032144
Produttore
QBX
Standard di trasmissione
Gigabit ethernet
Potenza massima PoE
30 W
Numero delle porte PoE
1
Tipo di tensione
AC
Tensione di ingresso
100...240 V
Frequenza
50...60 Hz
Corrente di uscita
530 mA
Metodo di montaggio
Installazione libera
Larghezza
95 mm
Altezza
25 mm
Profondità
70 mm
Injector PoE IEEE 802.3at Gigabit Ethernet in grado di alimentate periferiche IP standard o non standard PoE attraverso l’uso del solo cavo di rete. Eroga fino ad un massimo di 30W riuscendo ad alimentare dispositivi PoE standard fino alla distanza massima di 100 metri.