QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2020046NF Armadio TECH H1080XL570XP600 22U Ne FP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912039118
Codice prodotto
QBX2020046NF
Cod. produttore
2020046NF
Produttore
QBX
Armadio a parete Serie TECH H1080 x L570 x P600 - 22U, fianchi asportabili, colore Nero, imballo flat pack.\nArmadi per installazione a parete gamma TECH versione Flat Pack per il contenimento di componenti di cablaggio strutturato e apparecchiature per reti LAN standard 19”. Disponili nelle versioni con profondità di 450 o 600 mm, capacità variabile da 6 a 22U, colore nero, sono dotati di pannelli laterali asportabili per poter accedere con facilità alla parte posteriore del cablaggio, predisposizioni per la ventilazione naturale e forzata, 2 montanti anteriori 19”. I prodotti di questa serie, forniti smontati con imballo è flat pack, permettono un notevole risparmio di spazio durante le fasi di stoccaggio e trasporto e si assemblano in pochissimi minuti.