QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2010054F ARMADIO PRO H520XL600XP600 9U GR FP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Lato fronte
Modello - Con telaio fisso
Tipo di profilo / guida - A forma di L
Numero di porte - 1
Tipo di ventilazione - Passivo
Confezione
1 PZ
EAN
8031912029836
Codice prodotto
QBX2010054F
Cod. produttore
2010054F
Produttore
QBX
Superfice di montaggio
Lato fronte
Modello
Con telaio fisso
Tipo di profilo / guida
A forma di L
Numero di porte
1
Tipo di ventilazione
Passivo
Larghezza
600 mm
Altezza
520 mm
Profondità
620 mm
Dimensione modulare (Passo)
19 pollici
Numero di unità rack
9
Carico max.
50 kg
Con piastra di chiusura superiore
sì
Con messa a terra
sì
Con porta frontale
sì
Con pareti laterali
sì
Smontabile
sì
Materiale
Acciaio
Tipo di superficie
Verniciatura a polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Grado di protezione (IP)
IP20
Armadio a parete Serie PRO H520xL600xP620 - 9 Unità, fianchi asportabili, colore grigio RAL 7035, imballo falt pack