QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009107F ARMADIO TECH H2000XL600XP600 42U AN FP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Lato fronte
Modello - Con telaio fisso
Tipo di profilo / guida - A forma di L
Numero di porte - 1
Tipo di ventilazione - Passivo
Confezione
1 PZ
EAN
8031912029799
Codice prodotto
QBX2009107F
Cod. produttore
2009107F
Produttore
QBX
Superfice di montaggio
Lato fronte
Modello
Con telaio fisso
Tipo di profilo / guida
A forma di L
Numero di porte
1
Tipo di ventilazione
Passivo
Larghezza
600 mm
Altezza
2007 mm
Profondità
600 mm
Dimensione modulare (Passo)
19 pollici
Numero di unità rack
42
Carico max.
500 kg
Con piastra di chiusura superiore
sì
Con messa a terra
sì
Con porta frontale
sì
Con pareti laterali
sì
Smontabile
sì
Materiale
Acciaio
Tipo di superficie
Verniciatura a polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7016
Grado di protezione (IP)
IP20
Armadio a pavimento Serie TECH H2000xL600xP600 - 42 Unità colore Antracite, versione flat pack