QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008308 CAVO LOOSE 24X50/125 OM2 A.D. PE FCA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 24
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Numero di fibre per nucleo - 24
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 2
Confezione
2000 M
EAN
8031912013576
Codice prodotto
QBX2008308
Cod. produttore
2008308
Produttore
QBX
Numero di fibre
24
Tipo di costruzione
Central Loose Tube
Numero di fibre per nucleo
24
Tipo di fibra
Multimodale 50/125
Categoria
OM 2
Con serracavo
sì
Con protezione anti-roditori
sì
Materiale della guaina esterna
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna
PE (polietilene)
Colore della guaina esterna
Nero
Impermeabile longitudinalmente
sì
Impermeabile trasversalmente
no
Cavo privo di metalli
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Fca
Resistente all’olio secondo EN 60811-404
no
Resistente agli agenti chimici
no
Resistente ai raggi UV
sì
Diametro esterno approssimativo
5.8 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa
87 mm
Idoneo per posa interrata
sì
Cavo loose armatura dielettrica 24 fibre 50/125 OM2 guaina PE Euroclasse Fca. \n Cavo ottico loose monotubo per uso esterno tipo A-DQ(BN)2Y da 4 a 24 fibre ottiche ad elevata resistenza meccanica resistente longitudinalmente alla penetrazione dell?aqua, protezione contro l'azione dei roditori di tipo dielettrico, guaina esterna di tipo PE (polietilene), Euroclasse Fca. Le fibre ottiche, con rivestimento primario da 250?m, sono contenute all?interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in un gel tamponante di protezione contro l?umidit?.