QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2004089 BUSSOLA SC-SC SM ATTACCO KEYSTONE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Materiale (del corpo) - Plastica
Materiale del manicotto - Ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8031912023933
Codice prodotto
QBX2004089
Cod. produttore
2004089
Produttore
QBX
Adatto per fibra di tipo
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1
SC
Tipo di connettore del collegamento 2
SC
Materiale (del corpo)
Plastica
Materiale del manicotto
Ceramica
Tipo di fissaggio
Innesto
Colore
Blu
Modello APC (Angled Physical Contact)
no
Versione UPC
no
Adattatore Keystone con bussola SC-SC per fibra SM. \n Adattatore mmonomodale SC-SC simplex con attacco Keystone