Primo - PRZP779 Bohr-Fixx
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di codolo - Attacco esagonale
Diametro del gambo / dello stelo - 6 mm
Adatto per sega a tazza - 38...38 mm
Con punta di centraggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4260182063781
Codice prodotto
PRZP779
Cod. produttore
P779
Produttore
PRZ
Tipo di codolo
Attacco esagonale
Diametro del gambo / dello stelo
6 mm
Adatto per sega a tazza
38...38 mm
Con punta di centraggio
sì