pagina iniziale

HAGER BOCCHIOTTI - Sistema Quadro Kit Interruttori Scatolati X250/H250 Verticale Magn L350 H300 Ral

HAGER BOCCHIOTTI S.P.A.
copiacopia
HAGER BOCCHIOTTI - Sistema Quadro Kit Interruttori Scatolati X250/H250 Verticale Magn L350 H300 Ral

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 350 mm

  • profondità - 200 mm

  • possibilità di applicazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616133204

Codice prodotto

HLUC020H

Cod. produttore

UC020H

Produttore

HAGUC020H

Altezza:

300 mm

Larghezza:

350 mm

profondità:

200 mm

possibilità di applicazione:

Sistema Quadro Kit Interruttori Scatolati X250/H250 Verticale Magn L350 H300 Ral