PM FLEX SRL - PMPIRLHFUV32 IRLHFUV32 33431 RIGID ANTI-UV NERO HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
30 M
EAN
8027788340489
Codice prodotto
PMPIRLHFUV32
Cod. produttore
IRLHFUV32
Produttore
PMP
Il tubo rigido Pmflex Anti-UV, resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, è idoneo per installazioni all’esterno ed impianti fotovoltaici in diretta esposizione alla luce solare. Il tubo anti-UV viene realizzato con materiali ed additivi specifici, testati in camera climatica con lampada UV, come precisato dalle norme CEI EN 50289 e CEI EN 50618 (ex CEI 20-91). La camera riproduce con luce UV intensa e con ripetuti cicli di pioggia e asciugatura le condizioni climatiche che il prodotto incontrerà all’aperto. Il tubo è anche Halogen Free (senza alogeni), conforme alla normativa EN 50642.