PM FLEX SRL - PMPA3KS25BNT15BN ICTA25 GR +3X2,5+2X1,5 FS17 BL NE G/V BL - A3KS25BNT15BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Polipropilene (PP)
Senza alogeni - sì
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Montaggio a incasso - sì
Confezione
100 M
EAN
8027788386562
Codice prodotto
PMPA3KS25BNT15BN
Cod. produttore
A3KS25BNT15BN
Produttore
HBO
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
no
Su legno:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Macchine e installazione impianti:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Terreno:
no
Diametro interno:
25 mm
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Colore:
Grigio
Numero di conduttori:
5
Numero di fili cavo per telecomunicazioni:
0
Numero di cavi coassiali:
0
Numero di cavi dati:
0
Con cordicella:
no
Numero di fili cavo per alta tensione:
0
Numero dei cavi di altoparlanti:
0
Numero di elementi del trefolo:
0
Con conduttore di protezione:
sì
Con conduttore POF integrato:
no
Sezione nominale del conduttore:
2.5...2.5 mm²
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3


