pagina iniziale

PLAYLED - ERXDL10CTR TONDO10 TRASPARENTE 230V 10W 40? 3000K - DL10CTR

PLAYLED
copiacopia
PLAYLED - ERXDL10CTR TONDO10 TRASPARENTE 230V 10W 40? 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364687250

Codice prodotto

ERXDL10CTR

Cod. produttore

DL10CTR

Produttore

ERX

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Girevole

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

910...0 lm

Fattore di potenza:

0

Diametro esterno:

85 mm

Altezza di installazione:

53...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

TONDO10 incasso orientabile IP40. Corpo: alluminio. Colore: bianco. Diffusore: vetro temperato. TONDO10 TRASPARENTE 230V 10W 910Lm 40° 3000K ON/OFF.