PLATEK LIGHT SRL - PLK9420213.27 E4 PLUS 17W 3000K MEDIUM IP20 500MA BIAN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto al montaggio su traversa - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079059152
Codice prodotto
PLK9420213.27
Cod. produttore
9420213.27
Produttore
PLK
Adatto per montaggio a parete
no
Adatto per montaggio incassato
no
Adatto per montaggio a sospensione
no
Adatto per montaggio a soffitto
sì
Adatto al montaggio su traversa
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici
no
Adatto per montaggio con morsetto
no
Adatto per sistema di cavi
no
Regolabile
Orientabile
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Alluminio
Superficie
Verniciato
Colore del corpo
Bianco
Materiale del diffusore
Plastica, trasparente
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
no
Non dimmerabile
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso
A medio raggio 20-40°
Emissione luminosa
Diretta
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
III
Adatto per lampade di potenza
17.3...17.3 W
Max prestazioni del sistema
17 W
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
3000...3000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Flusso luminoso
1776...1776 lm
Altezza / Profondità
162 mm
Diametro esterno
65 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Corpo e flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. 17,3W. 3000K. 1776 lm