PIZZATO ELETTRICA - PZZVE PT32A09AGB10 PORTATARGHETTA SERIE EROUND - VE PT32A09AGB10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 29.8 mm
Altezza - 49.5 mm
Diametro del foro - 29.8 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851249945
Codice prodotto
PZZVE PT32A09AGB10
Cod. produttore
VE PT32A09AGB10
Produttore
PZZ
Larghezza:
29.8 mm
Altezza:
49.5 mm
Diametro del foro:
29.8 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Portatarghetta con foro sagomato, per targhetta 18x27 mm, completo di targhetta colore alluminio brillante con marcatura nera OFF ON


