pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 555-R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 555-R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851393723

Codice prodotto

PZZFZ 555-R24

Cod. produttore

FZ 555-R24

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella in acciaio inox Ø 20 mm. Custodia metallica, due entrate cavi filettate PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza).