pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 215 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 215

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 215 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Apertura forzata - no

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851022678

Codice prodotto

PZZFM 215

Cod. produttore

FM 215

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Apertura forzata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido