pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ890020 S1WP/9A 24DC 415AC - 890020

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ890020 S1WP/9A 24DC 415AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Intervallo di misura della tensione - 0...415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548007084

Codice prodotto

PIZ890020

Cod. produttore

890020

Produttore

PIZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Intervallo di misura della tensione:

0...415 V

Intervallo di misura corrente:

0...9 A

Frequenza d'esercizio nominale:

30...400 Hz

Numero di fasi:

3

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

20 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

121 mm

Relè di controllo potenza attiva (cos phi) Pilz, tipo/modello PIZ890020 - S1WP 9A 24DC 415AC