PILZ ITALIA SRL - PIZ884100 S1EN 24..240AC/DC 0-240AC/DC - 884100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046548007121
Codice prodotto
PIZ884100
Cod. produttore
884100
Produttore
PIZ
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Intervallo di misura della tensione:
0...400 V
Capacità di derivazione rete:
1 µF
Soglia d'intervento impedenza 1:
50...200 kOhm
Visualizzazione del valore d'isolamento:
no
Salvataggio errori possibile:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
122 mm