PILZ ITALIA SRL - PIZ773820 PNOZMS3P 24DC 2 CONTROLLI ASSI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di funzioni - 1
Ridondanza - no
Adatto per il conteggio - no
Adatto per pesatura - no
Adatto per controllo temperatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046548056907
Codice prodotto
PIZ773820
Cod. produttore
773820
Produttore
PIZ
Numero di funzioni
1
Ridondanza
no
Adatto per il conteggio
no
Adatto per pesatura
no
Adatto per controllo temperatura
no
Adatto per il controllo della saldatura
no
Adatto per il controllo della pressione
no
Adatto per NC (Controllo Numerico)
no
Adatto per il rilevamento della posizione
no
Adatto per CNC (Computer Numerical Control)
no
Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona)
no
Adatto per rilevare valori incrementali
no
Adatto per acquisizione valore assoluto
no
Adatto per il controllo del flusso
no
Adatto per la misurazione del flusso
no
Adatto per il controllo percorso
no
Adatto per comando a camme
no
Adatto per taglio al volo
no
Adatto per controllo multiasse
no
Adatto per controllo asse singolo
no
Adatto per posizionamento multiasse
no
Adatto per posizionamento asse singolo
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Larghezza
45 mm
Altezza
94 mm
Profondità
121 mm
Modulo tecnologico / funzioni per PLC Pilz, tipo/modello PIZ773820 - PNOZMS3P 24DC 2 CONTROLLI ASSI