PILZ ITALIA SRL - PIZ773120 PNOZM2P 24DC 20 IN.T 3/6 OUT X PRESSE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di uscite a relè - 2
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 1
Numero di ingressi digitali - 20
Confezione
1 PZ
EAN
4046548013146
Codice prodotto
PIZ773120
Cod. produttore
773120
Produttore
PIZ
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
20.4...28.8 V
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Numero di uscite a relè
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232
1
Numero di ingressi digitali
20
Numero di uscite digitali
4
Componente di sistema
sì
Con display
no
Tipo di memoria
EEPROM
Capacità di memoria
32 kByte
Memoria espandibile
no
Possibilità di montaggio su guida
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto
no
Possibilità di montaggio frontale
no
Possibilità di montaggio a rack
no
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
SIL secondo IEC 61508
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Livello e
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib
no
Larghezza
135 mm
Altezza
94 mm
Profondità
121 mm
Unità di base per PLC (Modulo CPU) Pilz, tipo/modello PIZ773120 - PNOZM2P 24DC 20 IN.T 3 6 OUT X PRESSE